Referenties
Sandvik Coromant:T200-MM100DA-M6 B115
Rubix:A0448366
Fabrikant:8248565
EAN:7323226760163


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m6x1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
Productdetails : COROMANT COROTAP 200 DRAADTAP T200-MM100DA-M6 B115
CoroTap® 200, spiraalvormige tap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m6x1 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type | metrische doorvoergaten |
| Met koelspray | nee |
| Boordiameter | 5 mm |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Diepte schroefdraad | 15 mm |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 80 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Schroefdraad | m6x1 |
| Tolerantie | 6h |
| Type schacht | spiraalpunt tap |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,65 excl. BTW
/ stuk
€ 46,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen