WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1.1/2

HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Prototyp:E2436406-G1.1/2
Rubix:A0310643
Fabrikant:5603225
EAN:4042446189563
WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1.1/2
Technische samenvatting
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : WALTER HSSEPM MACHINETAP TICN DIN5156 BL/DL E2436406-G1.1/2


voor kortverspanende materialen
HSS-E-PM machine-schroefdraadtappen E2436406-G1.1/2

Sterke punten

•For short-chipping materials
Nitrided

Toepassingen

Blind Hole Thread;Through Hole Thread

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeamerikaanse blinde en doorlopende gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter47,803 mm
Diameter handvat36 mm
Aansluiting29 mm
Schroefhoek0 °
Totale lengte190 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadg 1-1/2 in - 11
Aantal windingen per inch11
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
885,75 excl. BTW
/ stuk
1.071,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen