Referenties
Sandvik Coromant:T300-XM103AA-M12 C145
Rubix:A0448622
Fabrikant:6966877
EAN:7323220747511


Technische samenvatting
| Schroefdraad | m12x1,75 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AA-M12 C145
CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | m12x1,75 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde boringen |
| Met koelspray | nee |
| Richting schroefdraad | rechter |
| Boordiameter | 10,2 mm |
| Aansluiting | 9,322 mm |
| Diepte schroefdraad | 18 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Bekleding | fen |
| Totale lengte | 110 mm |
| Materiaal mantel | hss / pm |
| Schroefdraad | m12x1,75 |
| Aantal windingen per inch | 14,51 |
| Tolerantie | 6h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,35 excl. BTW
/ stuk
€ 51,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen