Referenties
Walter Prototyp:EP2156312-M12X1.25
Rubix:20503218
Fabrikant:6245658
EAN:4042446240721

Technische samenvatting
| Schroefdraad | mf12x1.25 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
Productdetails : PROTOTYP MACHINETAP PM BL THL D374 6HX IK EP2156312-M12X1.25
Prototyp machinetap pm bl thl d374 6hx ik ep2156312-m12x1.25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | mf12x1.25 |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Type | metrische blinde en doorvoergaten |
| Met koelspray | ja |
| Boordiameter | 10,8 mm |
| Diepte schroefdraad | 13 mm |
| Schroefhoek | 45 ° |
| Totale lengte | 100 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,25 excl. BTW
/ stuk
€ 176,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen