COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM150DA-M3 B150

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM150DA-M3 B150
Rubix:A0447884
Fabrikant:8251240
EAN:7323226779998
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM150DA-M3 B150

Technische samenvatting

Schroefdraadm3x0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM150DA-M3 B150


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm3x0,5
Diameter schroefdraad3 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter2,5 mm
Diameter handvat3,5 mm
Aansluiting2,7 mm
Diepte schroefdraad6 mm
Schroefhoek40 °
Bekledingb150
Totale lengte56 mm
Materiaal mantelhss-e
Schroefdraadm3x0,5
Tolerantie6h
Type schachtdin -metric: 3.50 x 2.70
23,17 excl. BTW
/ stuk
28,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen