COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SD101DA-M4 D125

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-SD101DA-M4 D125
Rubix:A0448823
Fabrikant:7382663
EAN:7323222268151
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SD101DA-M4 D125

Technische samenvatting

Schroefdraadm4 x 0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-SD101DA-M4 D125


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadm4 x 0,70
Diameter schroefdraad4 mm
Typemetrische blinde boringen
Met koelspraynee
Boordiameter3,3 mm
Diameter handvat4,5 mm
Diepte schroefdraad10,5 mm
Schroefhoek10 °
Bekledingtin (pvd)
Totale lengte63 mm
Materiaal mantelhss-e / pm
Schroefdraadm4 x 0,70
Aantal windingen per inch36,29
Tolerantie6hx
73,55 excl. BTW
/ stuk
89,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen