COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-9/16 C110

Tap

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:T300-XM103AE-9/16 C110
Rubix:A0448601
Fabrikant:6966972
EAN:7323220748051
COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-9/16 C110

Technische samenvatting

Schroefdraadunc 9/16-12
Diameter schroefdraad14,29 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROTAP 300 DRAADTAP T300-XM103AE-9/16 C110


CoroTap® 300, tap met spiraalvormige snijgroeven

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadunc 9/16-12
Diameter schroefdraad14,29 mm
Typeamerikaanse blinde gaten
Met koelspraynee
Richting schroefdraadrechter
Boordiameter12,2 mm
Diameter handvat10,9 mm
Diepte schroefdraad20,1 mm
Bekledingalcrn
Totale lengte110 mm
Materiaal mantelhss / pm
Schroefdraadunc 9/16-12
Aantal windingen per inch12
Tolerantie3bx
Type schachtvierkante schacht
79,80 excl. BTW
/ stuk
96,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen