Kegellager Timken HM88512, Buitendiameter: 73.812 mm | Binnendiameter: 31.75 mm | Breedte: 23.02 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM88512
Rubix:03385098
Fabrikant:100142025
EAN:0053893429038


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 31,75 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,812 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 88512 CUP
Metric Taper Roller Bearing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 254,9 g |
| Binnendiameter | 31,75 mm |
| Buitendiameter | 73,812 mm |
| Breedte | 23,02 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,25 kg |
| Serie | hm88500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 111000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 103000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,64 excl. BTW
/ stuk
€ 103,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen