Kegellager Timken M235145-902A2, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 101.6 mm
Dubbele rij - Dubbele kom assemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:M235145-902A2
Rubix:03328743
Fabrikant:100091840
EAN:0053893533056


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN M 235145-902A2 KEGELLAGER ASSY
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x260,3x260,3 mm |
| Gewicht verpakking | 17237,9 g |
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 254 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.646,27 excl. BTW
/ stuk
€ 9.251,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen