Kegellager Timken 15100/15245, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 20.638 mm

Tapered roller bearing

Zie technische informatie
Referenties
Timken:15100/15245
Rubix:03320299
EAN:0053893779799
TIMKEN 15100/15245 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20,638 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 15100/15245 KEGELLAGER EENRIJIG


taper roller bearing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte20,638 mm
Gewicht0,26 kg
Serie15000 series
Kokerstaal
Totale breedte lager19,05 mm
Normabma 19.2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r53900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr59900 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
41,30 excl. BTW
/ stuk
49,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen