Kegellager Timken JH 415647A/JH415610, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 75 mm | Breedte: 51 mm
Tapered roller bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:JH 415647A/JH415610
Rubix:03327216

Productdetails : TIMKEN JH 415647 A/JH 415610 KEGELLAGER EENRIJIG
Taper Roller Bearing, Imperial, Single Row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 51 mm |
| Gewicht | 3,8 kg |
| Serie | h415600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 51 mm |
| Norm | iso 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 463000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 347000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 388,62 excl. BTW
/ stuk
€ 470,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen