Kegellager Timken JL69349-K0395, Buitendiameter: 51.562 mm | Binnendiameter: 38 mm | Breedte: 17 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JL69349-K0395
Rubix:03327349
Fabrikant:100030119
EAN:0053893666136
TIMKEN JL 69349-K0395 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter38 mm
Buitendiameter51,562 mm
Breedte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JL 69349-K0395 CONE


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)17,018x51,562x51,562 mm
Logistiek gewicht137 g
Afmeting verpakking (D x B x H)60,452x60,452x26,924 mm
Gewicht verpakking136,5 g
Binnendiameter38 mm
Buitendiameter51,562 mm
Breedte17 mm
Type lagerspelingcn
€ 22,64 excl. BTW
/ stuk
€ 27,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen