SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-02A

Mannelijke elleboog

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2L04-02A
Rubix:A0266993
Fabrikant:00986670
EAN:3618036059410
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-02A
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 14 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2L04-02A


One-touch-fitting, een universeel PBT-materiaal
Geschikte buizen van Ø 2 tot Ø 16
Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2
Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa
Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C
Met afdichtmiddel.

Sterke punten

•Geschikt voor nylon en urethaan buizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als overdruktoepassingen
Ontgrendelingsring maakt eenvoudige verwijdering van buizen mogelijk zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1,0 MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, roestvrij staal 303
Aansluiting 14 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 1/4 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
31,90 excl. BTW
/ 10 stuks
38,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen