SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 9005 TORX 9086 4,8X32MM
TC houtschroeven Trespo zeslobbig
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VBTC4,8X32R9005PFA2
Rubix:A0829264
Fabrikant:90862900548 32
EAN:4043377374837




Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 TRESPASCHROEF LBK 9005 TORX 9086 4,8X32MM
SPARTEX RVS A2-50 TRESPASCHROEF LBK 9005 TORX 9086 4,8X32MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | convex |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,89 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 25,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen