Referenties
Pferd Tools:SKM 1225/6 Z4
Rubix:23081601
Fabrikant:21115246
EAN:4007220047460


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | conische punt skm |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM SKM 1225/6 T4
Conische frees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033, vlakke punt. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | conische punt skm |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,44 excl. BTW
/ stuk
€ 68,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen