Referenties
Bahco:F1225I06
Rubix:A0763198
Fabrikant:F1225I06
EAN:7314150501656




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | boogvormige kop (afgeronde neus) |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : BAHCO STIFTFREES BOOG ROND INOX 12MM F1225I06
Bahco stiftfrees F1225I06 met hardmetalen boogvormige ronde kop en afgeronde neus voor roestvast staal (Inox). Hoge materiaalverwijdering voor ontbramen en afwerken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | boogvormige kop (afgeronde neus) |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 12,7 mm |
| Toepassingsgebied | materiaalverwijdering |
| Nuttige lengte | 25 mm |
| Snijwijze | inox (din rbf) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,28 excl. BTW
/ stuk
€ 65,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen