CUTLINE STIFTFR. V. J KOGELV. 60GR EENV. D 12X116 - 863219
VHM STIFTFREES - KEGELVORM - VORM J
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:863219
Rubix:20850534
EAN:3660338178276


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | verzinkboor 60 graden |
| Totale lengte | 61 mm |
Documenten
Productdetails : CUTLINE STIFTFR. V. J KOGELV. 60GR EENV. D 12X116 - 863219
CNC-bewerkte hardmetalen boor ontworpen met geavanceerde snijgeometrieën
CARBIDE BUR J 12,7x11x6x61 CONICAL 60-SIMPLE
Snelle materiaalverwijdering op een spectrum van materialen: Messing, brons, koper, nikkel, staal, gietijzer, roestvrij staal, titanium
Snelle materiaalverwijdering op een spectrum van materialen: Messing, brons, koper, nikkel, staal, gietijzer, roestvrij staal, titanium
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | verzinkboor 60 graden |
| Totale lengte | 61 mm |
| Diameter kop | 12 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Nuttige lengte | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,46 excl. BTW
/ stuk
€ 36,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen