Referenties
Stahlwille:96838781
Rubix:10129992
EAN:4018754222162



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE INLAY 96838781
175 x 350 x 50 mm, 18-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x175x350 mm |
| Logistiek gewicht | 2525 g |
| Aantal elementen | 18 |
| Hoogte | 50 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 244,95 excl. BTW
/ stuk
€ 296,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
