Referenties
Stahlwille:96830132
Rubix:10128599
EAN:4018754248872



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS+1/4"+BITS (13217) 96830132
Voor de uitneembare gereedschapsbak van nr. 13217, 455 x 240 x 30 mm, 39-delig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 55x250x460 mm |
| Logistiek gewicht | 1120 g |
| Aantal elementen | 39 |
| Hoogte | 30 mm |
| Breedte | 460 mm |
| Diepte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 336,72 excl. BTW
/ stuk
€ 407,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
