Referenties
Stahlwille:96830353
Rubix:10127348
EAN:4018754175246



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE TCS + NR.10 - 6-32 - 96830353
175 x 350 x 75 mm, 10-delig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 75x175x343 mm |
| Logistiek gewicht | 1437 g |
| Aantal elementen | 10 |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 175 mm |
| Diepte | 350 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,55 excl. BTW
/ stuk
€ 150,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
