SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T04-M5A-X35

Tee

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2T04-M5A-X35
Rubix:A0265922
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T04-M5A-X35

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 1m5 x 0,8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T04-M5A-X35


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelkracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.

Sterke punten

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht4 g
Materiaalc3604, pbt, pp (lichaam);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking)
Aansluiting 1m5 x 0,8
Aansluiting 24
Diameter buis4 mm
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen