Referenties
SMC:KQ2T06-08A-X35
Rubix:A0265918
Fabrikant:KQ2T06-08A-X35

Technische samenvatting
| Materiaal | c3604, pbt, pp (huis);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | tube o.d. ø6 mm |
Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2T06-08A-X35
KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelkracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.
Sterke punten
•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube
Maximum vacuum pressure of 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Materiaal | c3604, pbt, pp (huis);c3604 (tap);304 roestvrij staal (klauwplaat);304 roestvrij staal, c3604, pbt (geleiding);pom (spantang en ontgrendelingsknop);nbr (afdichting);304 roestvrij staal, nbr (pakking) |
| Aansluiting 1 | tube o.d. ø6 mm |
| Aansluiting 2 | tube o.d. ø8 mm |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Diameter buis | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 57,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen