SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LE06-00N1

Schot mannelijke elleboog - KQ2LE*-00

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2LE06-00N1
Rubix:A0259505
Fabrikant:KQ2LE06-00N1
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LE06-00N1

Technische samenvatting

Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2LE06-00N1


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Schot-mannelijke elleboog. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Slang met dezelfde diameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 16 mm
Profielkq2
Aansluiting 26 mm
Maximumtemperatuur60 °C
73,10 excl. BTW
/ 10 stuks
88,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen