Referenties
SMC:KFG2T0604-00
Rubix:05290636
Fabrikant:KFG2T0604-00

Technische samenvatting
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 4 mm |
Documenten
Productdetails : SMC RVS KLEMKOPPELING KFG2T0604-00
Series KFG2 fittingen kunnen werken bij omgevingstemperaturen van -65 tot 260ºC (draaibare elleboog type -5 tot 150ºC). Met hun roestvrijstalen 316 constructie en unieke niet-rubberen afdichtingsinzetstukverbinding bieden deze vetvrije fittingen een hoge mate van corrosiebestendigheid en kunnen ze worden gebruikt met talloze leidingmaterialen, waaronder FEP, PFS, zacht en normaal nylon, polyurethaan en polyoelfin. Verkrijgbaar in een mannelijke elleboog, mannelijke connector, mannelijke aftakking T-stuk, rechte unie, unie T-stuk, bulkhead unie, unie elleboog, draaibare elleboog en vrouwelijke connector opties, de KFG2 fittingen zijn geschikt voor buismaten van 4mm tot 16mm en 1/8" tot 1/2" met schroefdraadverbindingen van R1/8 tot R1/2 en 1/8NPT tot 1/2NPT.
•Union Tee.
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)
•Compact and light weight.
•Design flexibility.
•Easy maintenance.
•Expanded operating temperature range.
•Grease-free series.
•RoHS.
Applicable Tube O.D. x I.D.: 0604 (Ø6 x Ø4)
Sterke punten
-Roestvrij staal 316 inch insteekfitting
Aansluitschroefdraad: NPT
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Aansluitschroefdraad: NPT
Toepasbaar buismateriaal: FEP, PFA, gemodificeerd PTFE, nylon, zacht nylon, polyolefine, polyurethaan, zacht polyurethaan, hard polyurethaan, zacht polyolefine, antistatisch zacht nylon, antistatisch polyurethaan
Vetvrij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal 316 (behuizing); fkm (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 4 mm |
| Aansluiting 2 | 6 mm |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,23 excl. BTW
/ stuk
€ 41,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen