SMC THERMO CHILLER HRR050-WF-20-U
Temperatuurregelaar voor circulerende vloeistof, rackmontage, 230VAC - HRR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:HRR050-WF-20-U
Rubix:A0731192
Fabrikant:HRR050-WF-20-U

Documenten
Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRR050-WF-20-U
Kan worden gemonteerd in een 19-inch rack
Sterke punten
Koelcapaciteit: 0.95 tot 5 kW (50 Hz) Temperatuurstabiliteit: ±0.1°C Instelbereik temperatuur: 5 tot 35 °C; 15 tot 35 °C (HRR010) Ruimtebesparend Met verwarmingsfunctie en zelfdiagnose.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 35 °C |
| Hoogte | 710 mm |
| Spanning | 200/230 V |
| Inhoud | 5 l |
| Maximaal waterdebiet | 23 l/min |
| Model | hrr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.807,86 excl. BTW
/ stuk
€ 13.077,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen