SMC BASISPLAAT VQ2000-FPG-C6C6

Dubbele terugslagblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQ2000-FPG-C6C6
Rubix:05297537
Fabrikant:VQ2000-FPG-C6C6
EAN:3618036556322
SMC BASISPLAAT VQ2000-FPG-C6C6
Technische samenvatting
Aansluiting6 ''
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);roestvast staal (spool/huls);hars (zuiger)
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT VQ2000-FPG-C6C6


Het dubbele terugslagblok van SMC voor het gescheiden type VQ1000/2000 kan op de leiding aan de uitlaatzijde worden gebruikt om een cilinder gedurende langere tijd in een tussenpositie te houden. Door het dubbele terugslagblok te combineren met een ingebouwde pilotgestuurde dubbele terugslagklep en een 3-standige solenoïdeklep met uitlaatzentrum kan de cilinder in het midden stoppen of zijn positie voor een langere periode behouden.
VQ1000/2000 Dubbele terugslagblok, gescheiden type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht258 g
Aansluiting6 ''
Materiaalgegoten aluminium (behuizing);roestvast staal (spool/huls);hars (zuiger)
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Typedubbele terugslagblok
Maatc6 (pour tube ø6, raccord à connexion rapide)
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,10 excl. BTW
/ stuk
70,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen