Referenties
Milwaukee:4932492346
Rubix:A0878672
Fabrikant:4932492346
EAN:4058546417130

Productdetails : MILWAUKEE BOLKOPHAMER 450G 4932492346
Bolkophamer 450g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kogelhamer |
| Gewicht | 450 g |
| Handvat | i-beam handvat constructie met antislip ontwerp |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,90 excl. BTW
/ stuk
€ 41,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
