Referenties
Bahco:484F-1250
Rubix:A0768555
EAN:7314150442034

Documenten
Productdetails : BAHCO MOKER FG 1250G 484F-1250
Sterke punten
•Klubhamer
Hoogwaardig gereedschap ontworpen voor professionals
Convexe (gewelfde) slagvlakken
Achthoekige hals met rubberen beschermkap
Glasvezel handgreep voor maximale schokabsorptie
Speciaal symmetrisch handgreepontwerp
Speciaal gehard en warmtebehandeld om de hoogste impact te weerstaan
Norm: DIN 6475
Hoogwaardig gereedschap ontworpen voor professionals
Convexe (gewelfde) slagvlakken
Achthoekige hals met rubberen beschermkap
Glasvezel handgreep voor maximale schokabsorptie
Speciaal symmetrisch handgreepontwerp
Speciaal gehard en warmtebehandeld om de hoogste impact te weerstaan
Norm: DIN 6475
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | moker |
| Sectie | 42x99 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Gewicht | 1380 g |
| Vorm | rechthoekig |
| Lengte kop | 99 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,60 excl. BTW
/ stuk
€ 28,56 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
