Referenties
Gedore:248 H-35
Rubix:10027617
Fabrikant:8868310
EAN:4010883886833

Productdetails : GEDORE TERUGSLAGVRIJE NYLON HAMER D 35MM - 248 H-35
Terugslagvrije nylon hamer d 35 mm met hickorysteel splintervrije, breuk- en slijtvaste polyamide-koppen, 75 Shore D, getest tot -20° C hamerslag zilver poedergecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Lengte | 420 mm |
| Gewicht | 590 g |
| Diameter | 35 mm |
| Vorm | rond |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 26,60
€ 23,19 excl. BTW
/ stuk
€ 28,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
