TEGERA HANDSCHOEN 312 MT 8

Textiel handschoen TEGERA 312

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:312-8
Rubix:A0612307
EAN:7392626035621
TEGERA HANDSCHOEN 312 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 312 MT 8


TEGERA® 312 is een fijngebreide werkhandschoen van nylon die uitzonderlijk comfort en optimale precisie biedt bij lichte montage- en inspectiewerkzaamheden. Deze handschoen is ideaal voor taken waarbij hygiëne en bescherming tegen krassen op gevoelige oppervlakken essentieel zijn.

Kenmerken:
De naadloze 13 gg nylon-breitechniek van TEGERA® 312 garandeert een extra lichte, dunne, zachte en ademende textielhandschoen. Deze past zich perfect aan de handvorm aan en biedt uitstekende behendigheid en langdurig draagcomfort. De handschoen heeft een goede weerstand tegen schuren en helpt bij het voorkomen van kleine verwondingen zoals letsel door schuren en blaren. Dankzij het naadloze ontwerp en de zachte afwerking is het draagcomfort hoog, terwijl de nauwsluitende pasvorm een optimale bewegingsvrijheid en vingertopgevoeligheid biedt.

Specificaties:
- Voeringstof: 13-gauge, nylon.
- Constructie: naadloos.
- Materiaal manchet: textiel.
- Lengte: 200-260 mm.
- Kleur: wit.

Normen:
Deze TEGERA® 312 handschoen voldoet aan de normen EN 388 +A1 en EN ISO 21420:
- EN 388 +A1: prestaties tegen mechanische risico’s zoals schuren (1/4), snijden (1/4), scheuren (3/4). Snijweerstand volgens ISO EN 13997 is van niveau A;
- EN ISO 21420: algemene eisen voor ergonomie, veiligheid en comfort;
- OEKO-TEX-gecertificeerd: garandeert afwezigheid van schadelijke stoffen in het textiel en verhoogt de huidvriendelijkheid.

Merkinformatie:
TEGERA is een merk van het Zweedse bedrijf Ejendals, dat gespecialiseerd is in de productie en distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen. Het bedrijf werd opgericht in 1949 en onderscheidt zich door zijn toewijding aan veiligheid op de werkplek. Het biedt producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om de handen en voeten van werknemers in verschillende industriële omgevingen te beschermen.
Soft, light, breathable glove with great fit and great fingertip sensitivity.

Sterke punten

- Uitstekende vingertopgevoeligheid voor precisiewerk;
- Langdurig comfort dankzij zacht, soepel en ademend materiaal;
- Effectieve bescherming tegen blaren, schuren en kleine verwondingen;
- Beperkt risico op vervuiling of vingerafdrukken op gevoelige oppervlakken;
- Naadloze pasvorm voor optimaal draagcomfort;
- Geschikt voor droge, schone omgevingen;
- Witte kleur maakt visuele inspectie van reinheid eenvoudig.

Toepassingen

TEGERA® 312 is ideaal voor gebruik in droge en schone omgevingen. Het is geschikt voor fijne assemblage, assemblage, inspectiewerkzaamheden, machinebediening, installatiewerkzaamheden, hvac-installatie, constructie, bodemvoorbereiding, engineering, transportwerkzaamheden, machine besturen, magazijnwerk, elektronicawerkzaamheden, tuinieren, reparatiewerkzaamheden, reddingswerkzaamheden, beveiligings- en politiewerk, werk in de papierindustrie, reiniging, hotel- en restaurantwerk, verzorgend werk, servicewerkzaamheden en winkelwerkzaamheden. Het is ontworpen voor lichte hanteringstaken en is ideaal voor professionals die precisie en hygiëne vereisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand1
Hoofdmateriaalnylon
Land van oorsprongCN
€ 21,12 excl. BTW
/ 12 paar
€ 25,56 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat