Referenties
THK:RB6013UUC0
Rubix:03601208

Productdetails : THK KRUISROLLENLAGER RB 6013 UU CO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,78 excl. BTW
/ stuk
€ 217,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 27 dagen
