INA XSU 080218 KRUISROLLENLAGER

Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding

Zie technische informatie
Referenties
INA:XSU080218
Rubix:A0543415
Fabrikant:0052350900000
EAN:4012802022957
INA XSU 080218 KRUISROLLENLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter255 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA XSU 080218 KRUISROLLENLAGER


Kruisrollagers standaardserie 08, zonder tandwielen, lamellaire afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4085 g
Binnendiameter180 mm
Buitendiameter255 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Seriexsu08
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84834090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4.090,09 excl. BTW
/ stuk
4.949,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen