Referenties
INA:XU050077
Rubix:A0946606
Fabrikant:0003694200000
EAN:4047643177047

Productdetails : INA XU 050077 KRUISROLLENLAGER
Kruisrollager XU, ongetand, aan beide zijden afgedicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1207 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | xu |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84834090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
