INA XSU 080318 KRUISROLLENLAGER

Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:XSU080318
Rubix:A0543451
Fabrikant:0052351200000
EAN:4047643179966
INA XSU 080318 KRUISROLLENLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter355 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA XSU 080318 KRUISROLLENLAGER


Kruisrollagers standaardserie 08, zonder tandwielen, lamellaire afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6300 g
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter355 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Seriexsu08
Afdichtingopen
Aangepaste tariefcode84834090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
8.107,96 excl. BTW
/ stuk
9.810,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen