INA XSU 14.0544 KRUISROLLENLAGER

Draaikrans, kruisrollager, zonder vertanding

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:XSU140544
Rubix:03134056
Fabrikant:0000512680000
EAN:4012802137590
INA XSU 14.0544 KRUISROLLENLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter474 mm
Buitendiameter614 mm
Breedte56 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA XSU 14.0544 KRUISROLLENLAGER


Kruisrollagers, standaardserie 14, zonder tandwielen, lipafdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht38000 g
Binnendiameter474 mm
Buitendiameter614 mm
Breedte56 mm
Type lagerspelingcn
Seriexsu14
Afdichtingopen
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10.160,33 excl. BTW
/ stuk
12.294,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen