Kegellager Timken 25590-902A1, Buitendiameter: 83.058 mm | Binnendiameter: 45.618 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:25590-902A1
Rubix:03321312
EAN:0053893258089
TIMKEN 25590-902A1 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter45,618 mm
Buitendiameter83,058 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 25590-902A1 KEGELLAGER ASSY


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45,618 mm
Buitendiameter83,058 mm
Breedte57,15 mm
Gewicht1,17 kg
Serie2ts-im
Totale breedte lager57,15 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr23500 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.358,79 excl. BTW
/ stuk
1.644,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen