Kegellager Timken 28682-99404, Buitendiameter: 96.838 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 24.608 mm

Kegellager Timken

Zie technische informatie
Referenties
Timken:28682-99404
Rubix:03321546
EAN:0053893790497
TIMKEN 28682-99404 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte24,608 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28682-99404 KEGELLAGER ASSY


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter57,15 mm
Buitendiameter96,838 mm
Breedte24,608 mm
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,07 excl. BTW
/ stuk
181,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen