Kegellager Timken 82550-90153, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 131.763 mm
Kegellager Timken
Zie technische informatieReferenties
Timken:82550-90153
Rubix:03324957
EAN:0053893412252


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 139,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
Productdetails : TIMKEN 82550-90153 KEGELLAGER ASSY
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 139,7 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 131,763 mm |
| Serie | 82000 |
| Totale breedte lager | 131,763 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 810000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 897000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.682,02 excl. BTW
/ stuk
€ 8.085,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen