Kegellager Timken M349549, Buitendiameter: 342.9 mm | Binnendiameter: 257.175 mm | Breedte: 57.15 mm

Kegellagerconus

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M349549
Rubix:03384476
Fabrikant:100117898
EAN:0053893602905
TIMKEN M 349549 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter257,175 mm
Buitendiameter342,9 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 349549 CONE


Hoogwaardige Timken precisie-kegellager buitenringen (cups) en binnenringen (conussen) zijn ideaal voor ontwerpen met een lage slingering en hoge snelheden. Precisieklassen 3 of C beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)76,2x330,2x330,2 mm
Gewicht verpakking10083,4 g
Binnendiameter257,175 mm
Buitendiameter342,9 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht13,7 kg
Seriem349500
Kokerstaal
Totale breedte lager57,15 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1430000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr176000 N
2.000,00 excl. BTW
/ stuk
2.420,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.