Kegellager Timken 687-902A6, Buitendiameter: 168.402 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 92.202 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:687-902A6
Rubix:03324564
EAN:0053893366869


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 168,402 mm |
| Breedte | 92,202 mm |
Productdetails : TIMKEN 687-902A6 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 687-902A6 kegelrollager-assemblage met dubbele buitenring. Uitvoering van stalen lager met stalen kooi en hoge dynamische belasting (598000 lb).
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 92,202x168,402x168,402 mm |
| Logistiek gewicht | 7388 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 171,45x107,95x171,45 mm |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 168,402 mm |
| Breedte | 92,202 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | srnb-1 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 92,202 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2660036,5 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.096,08 excl. BTW
/ stuk
€ 1.326,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen