Kegellager Timken NA 484/472D, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 70 mm | Breedte: 53.975 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:NA 484/472D
Rubix:03329139
EAN:0013992336637
TIMKEN NA 484/472 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte53,975 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN NA 484/472 D KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken NA 484/472D is een TNA dubbelrij kegellager met ingebouwde speling voor een standaard instelbereik. Geschikt voor vaste of zwevende lageropstellingen en montagegemak.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte53,975 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,93 kg
Serietna (tapered double, non-adjustable)
Totale breedte lager65,09 mm
Aangepaste tariefcode84822000
€ 762,96 excl. BTW
/ stuk
€ 923,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen