Kegellager Timken 1929, Buitendiameter: 60.325 mm | Binnendiameter: 52.07 mm | Breedte: 15.08 mm
Buitenring voor conisch rollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:1929
Rubix:03321176
Fabrikant:100072535
EAN:0053893106397







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 52,07 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 60,325 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
Productdetails : TIMKEN 1929 CUP
Enkelrij conische rollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag de wereldwijd grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Deze beker (buitenring) moet worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook pen-kooien verkrijgbaar.
Toepassingen
Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,08x60,325x60,325 mm |
| Logistiek gewicht | 101 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 71,374x71,374x26,924 mm |
| Gewicht verpakking | 100,7 g |
| Binnendiameter | 52,07 mm |
| Buitendiameter | 60,325 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,2 kg |
| Serie | 1900 |
| Totale breedte lager | 15,08 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,46 excl. BTW
/ stuk
€ 80,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen