Kegellager Timken 28150/28300X, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 20.625 mm

Timken kegelrollager 28000

Zie technische informatie

Referenties

Timken:28150/28300X
Rubix:03321485
EAN:0053893664408
TIMKEN 28150/28300 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte20,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 28150/28300 X KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)20,625x76,2x76,2 mm
Logistiek gewicht404 g
Afmeting verpakking (D x B x H)26,67x84,582x84,582 mm
Binnendiameter38,1 mm
Buitendiameter76,2 mm
Breedte20,625 mm
Type lagerspelingcn
Serie28000
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 500,68 excl. BTW
/ stuk
€ 605,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.