TIMKEN 394 D CUP

Timken kegelrollager 395

Zie technische informatie

Referenties

Timken:394D
Rubix:03384826
Fabrikant:100026716
EAN:0053893025995
TIMKEN 394 D CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter68,26 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte52,39 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 394 D CUP


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)116,332x116,332x49,022 mm
Gewicht verpakking616 g
Binnendiameter68,26 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte52,39 mm
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 241,90 excl. BTW
/ stuk
€ 292,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen