Referenties
Timken:493D
Rubix:03384883
Fabrikant:100084578
EAN:0053893043722







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 84,14 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN 493 D CUP
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x68,072 mm |
| Gewicht verpakking | 1208,8 g |
| Binnendiameter | 84,14 mm |
| Buitendiameter | 136,525 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 274,09 excl. BTW
/ stuk
€ 331,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen