TIMKEN HH 221447 CONE

Kegeltaatslager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HH221447
Rubix:03326464
Fabrikant:100192254
EAN:0053893515700
TIMKEN HH 221447 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter99,982 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HH 221447 CONE


Timken HH221447 kegellagerkegel (TSF) met flensconcept voor axiale lokalisatie. Bore 99,982 mm en axiale dynamische belasting 79.300 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)190,5x190,5x63,5 mm
Gewicht verpakking4921,9 g
Binnendiameter99,982 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,531 mm
Gewicht7,3 kg
Seriehh221400
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Dikte22,225 mm
Lagertypetsf (tapered single met flens op buitenring)
Dynamische basisbelasting, axiaal - Ca79300 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.193,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.443,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen