Kegellager Timken HM 218248Z/HM218210, Buitendiameter: 146.975 mm | Binnendiameter: 89.974 mm | Breedte: 40 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 218248Z/HM218210
Rubix:03326778
EAN:0053893985350
TIMKEN HM 218248 Z/HM 218210 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter89,974 mm
Buitendiameter146,975 mm
Breedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 218248 Z/HM 218210 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig (TS) voor zware radiale en axiale belastingen. HM218248Z/HM218210: 89,974 mm boring, 146,975 mm buitendiameter en 40 mm breedte.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter89,974 mm
Buitendiameter146,975 mm
Breedte40 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,5 kg
Seriets (tapered single)
Kokermessing
Referentietoerental2500 rpm
Grenstoerental3300 rpm
Totale breedte lager40 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r388000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr325000 N
Aangepaste tariefcode84822000
3.328,03 excl. BTW
/ stuk
4.026,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.