Kegellager FAG 33109>A, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 20.5 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:33109>A
Rubix:03015824
Fabrikant:0956420560000
EAN:4054372931321
FAG 33109 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter45 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte20,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 33109 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapeerrollagers 331, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter45 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte20,5 mm
Type lagerspelingcn
Serie331
Referentietoerental5000 rpm
Grenstoerental8800 rpm
Totale breedte lager26 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r115000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr84000 N
59,55 excl. BTW
/ stuk
72,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.