Kegellager Timken 598/592A, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 39.688 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:598/592A
Rubix:03323978
EAN:0053893651828
TIMKEN 598/592 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte39,688 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 598/592 A KEGELLAGER EENRIJIG


Single-row tapered roller bearings are the most basic and widely used, consisting of a cone assembly and a cup. Timken patented the first in 1898 and today offers the world's widest variety in inch and metric sizes. This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the inner race assembly and the outer race. It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
This cone will need to be purchased with a matching cup.
Timken 598/592A is een eenrijig kegellager voor toepassingen met zware belastingen. Geoptimaliseerde interne geometrie helpt koppel en bedrijfstemperatuur verlagen voor een langere smeer-/lagerlevensduur.

Sterke punten

Single cone. One-piece pressed steel cage retains rollers on the cone and spaces them evenly. Pin type cages also available.

Toepassingen

Vehicle front wheels; Differential and pinion configurations; Conveyor rolls; Machine tool spindles; Trailer wheels

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36,322x120,94x120,94 mm
Logistiek gewicht1567 g
Afmeting verpakking (D x B x H)49,022x141,732x141,732 mm
Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte39,688 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,6 kg
Serie595
Kokerstaal
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3100 rpm
Totale breedte lager39,688 mm
NormABMA (INCH-SIZED BEARING PART NUMBERING STANDARD)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r319000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr56000 N
Aangepaste tariefcode84822000
218,38 excl. BTW
/ stuk
264,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.