Kegellager Timken A4138B, Buitendiameter: 34.989 mm | Binnendiameter: 12.7 mm | Breedte: 8.73 mm
Enkelrijig tapsrollenlager Inch
Zie technische informatieReferenties
Timken:A4138B
Rubix:03385041
Fabrikant:100205176
EAN:0053893140148


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12,7 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 34,989 mm |
| Breedte | 8,73 mm |
Productdetails : TIMKEN A 4138 B CUP
Tapsrollenlagers hebben taps toelopende loopbanen op binnen- en buitenring en taps toelopende rollen. Ze zijn ontworpen om gecombineerde belastingen op te vangen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De verlengde lijnen van de loopbanen snijden elkaar in één gemeenschappelijk punt op de as van het lager, wat zorgt voor daadwerkelijk rollen en lage wrijving. Enkelrijige tapsrollenlagers zijn scheidbaar, d.w.z. de binnenring met rollen- en kooi-assemblage (cone) kan afzonderlijk van de buitenring (cup) worden gemonteerd.
Tapsrollenlager, Imperial, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 59,182x59,182x25,146 mm |
| Gewicht verpakking | 22,7 g |
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Buitendiameter | 34,989 mm |
| Breedte | 8,73 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,1 kg |
| Serie | a4000 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 10,998 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13200 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,34 excl. BTW
/ stuk
€ 82,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen